Motion
COURROIE 960-8MX-62  HT500

DODGE
960-8MX-62 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 960 mm, largeur de 62 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745432
N° MFR960-8MX-62 HT500 BELT
Price 439.35 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
960-8MX-62 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 960 mm, largeur de 62 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745432
N° MFR960-8MX-62 HT500 BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 439.35 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    62 mm
  • Longueur totale
    960 mm
  • Overall Width  
    62 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    960 mm
  • Poids
    1.25 lb

Details

  • Type de courroie
    8MX
  • Matériel
    Construction en polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
HT500 CEINTURE 960-8MX-62 CEINTURE 142718

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté