Motion
4501 100/1 WR SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
4501 100/1 WR SINGLE OUTPUT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit et sortie unique 4501 100/1 WR - réduction double, 100:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI06746044
N° MFR4501 100/1 WR SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
4501 100/1 WR SINGLE OUTPUT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit et sortie unique 4501 100/1 WR - réduction double, 100:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI06746044
N° MFR4501 100/1 WR SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4501
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    13010 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    172 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-37123
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798991351
  • Puissance d’entrée maximale
    5.580 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    4500
  • CUP_NON
    662798991351

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0230-37123
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif