Motion
TUH0858BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TUH0858BU-100

Tubulure en polyuréthane rigide - Air seulement, 5.8 mm, 0.228 po DI, 8 mm, 0.313 po DE, 100 m de longueur, rayon de courbure min. 24 mm
N° D’ARTICLE MI06746074
N° MFRTUH0858BU-100
Prix220.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TUH0858BU-100

Tubulure en polyuréthane rigide - Air seulement, 5.8 mm, 0.228 po DI, 8 mm, 0.313 po DE, 100 m de longueur, rayon de courbure min. 24 mm
N° D’ARTICLE MI06746074
N° MFRTUH0858BU-100
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
Prix220.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    24 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.228 po, 5.8 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 57
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUH0858BU-100 , POLYURÉTHANE DUR
  • Tubulure en polyuréthane dur
  • Type standard
  • Offert en quatre couleurs différentes
  • Offert en rouleaux de 20m et 100m
  • Applicable aux applications pneumatiques

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon