Motion
F29-14MGT-40-SK

GATES RUBBER CO
F29-14MGT-40-SK

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7711-4329 - Largeur de courroie 40 mm
N° D’ARTICLE MI06746148
N° MFRF29-14MGT-40-SK
Price$311.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
F29-14MGT-40-SK

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7711-4329 - Largeur de courroie 40 mm
N° D’ARTICLE MI06746148
N° MFRF29-14MGT-40-SK
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
Votre prix311.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Poids
    4.6 lb

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    072053823653
  • Number Of Teeth  
    29
  • CUP_NON
    072053823653

Aperçu

Description du fabricant
F29-14MGT-40 SK SPKT 7711-4329
  • Pignons robustes et durables conçus pour être utilisés avec vos courroies PowerGrip®GT®2 .
  • La fente complète dans la douille permet une installation et un retrait faciles.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique.
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs