Motion
COV12316USH
Couvercle de convoyeur à vis - Matériau en acier au carbone, 24 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06746787
N° MFRCOV12316USH
Prix618.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de convoyeur à vis - Matériau en acier au carbone, 24 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06746787
N° MFRCOV12316USH
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
Votre prix618.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie du bac
    1-1/8 po
  • Profondeur du creux
    7-3/4 po
  • Largeur de la bride de passage
    1-1/8 po
  • Longueur hors tout du creux
    24 po
  • Largeur totale du passage
    13 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po

Détails

  • Matériau du couvercle
    Acier au carbone
  • Type de couvercle
    Couvercle d’alimentation
  • Abreuvoir ou couvercle
    Couvercle

Aperçu

Description du fabricant
COV12316USH 12" X 3/16" TK CARÉNAGE D'ALIMENTATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif