Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie du bac1-1/8 po
- Profondeur du creux9-1/4 po
- Largeur de la bride de passage1-1/8 po
- Longueur hors tout du creux28 po
- Largeur totale du passage15 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
Détails
- Matériau du couvercleAcier au carbone
- Type de couvercleCouvercle d’alimentation
- Abreuvoir ou couvercleCouvercle