Spécifications
Dimensions
- Longueur du couvercle144 po
- Épaisseur du couvercle10 g
- Diamètre de la vis18.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac1-1/4 po
- Profondeur du creux10-5/8 po
- Largeur de la bride de passage1-1/4 po
- Longueur hors tout du creux32 po
- Largeur totale du passage17 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
Détails
- Type de fixation de couverclePince à vis
- Matériau du couvercleAcier au carbone
- Type de couvercleCouvercle d’alimentation
- Matériau du bacAcier au carbone
- Abreuvoir ou couvercleCouvercle