Motion
COV20316USH
Couvercle de convoyeur à vis - Matériau en acier au carbone, 40 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06746793
N° MFRCOV20316USH
Prix1,499.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de convoyeur à vis - Matériau en acier au carbone, 40 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06746793
N° MFRCOV20316USH
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
Prix1,499.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie du bac
    1-1/4 po
  • Profondeur du creux
    13-1/2 po
  • Largeur de la bride de passage
    1-1/4 po
  • Longueur hors tout du creux
    40 po
  • Largeur totale du passage
    21 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po

Détails

  • Matériau du couvercle
    Acier au carbone
  • Type de couvercle
    Couvercle d’alimentation
  • Abreuvoir ou couvercle
    Couvercle

Aperçu

Description du fabricant
COV20316USH 20" X 3/16" TK CARÉNAGE D'ALIMENTATION