Motion
COV414UFL
Couvercle de convoyeur à vis - matériau en acier au carbone, matériau en acier au carbone, diamètre de vis de 4.0000 po, longueur de couvercle de 120 po
N° D’ARTICLE MI06746796
N° MFRCOV414UFL
Prix112.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de convoyeur à vis - matériau en acier au carbone, matériau en acier au carbone, diamètre de vis de 4.0000 po, longueur de couvercle de 120 po
N° D’ARTICLE MI06746796
N° MFRCOV414UFL
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
Prix112.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du couvercle
    120 po
  • Épaisseur du couvercle
    14 g
  • Diamètre de la vis
    4.0000 po

Détails

  • Type de fixation de couvercle
    Pince à vis
  • Matériau du couvercle
    Acier au carbone
  • Type de couvercle
    Bride
  • Matériau du bac
    Acier au carbone
  • Abreuvoir ou couvercle
    Couvercle

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE DE BAC DE COV414UFL X 10 PI DE LONG