Motion
6204ZC3/5C

NTN
6204ZC3/5C

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748452
N° MFR6204ZC3/5C
Prix22.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6204ZC3/5C

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748452
N° MFR6204ZC3/5C
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
Prix22.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.218 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6204ZC3/5C PETITE TAILLE BRG BALL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6204ZC3/5C est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204ZC3/5C
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359562385
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359562385

Aperçu

Description du fabricant
6204ZC3/5C PETITE TAILLE BRG BALL