Motion
SC0061ZZNR

NTN
SC0061ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 26 mm, largeur 8 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06748564
N° MFRSC0061ZZNR
Prix69.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0061ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 26 mm, largeur 8 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06748564
N° MFRSC0061ZZNR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    SC0061ZZNR BALLE DE PETITE TAILLE BRG(STANDARD)
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CM
  • Description longue
    Le SC0061ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 26 mm pour une utilisation générale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0061ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497502
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1135 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    441 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359497502

Aperçu

Description du fabricant
SC0061ZZNR BALLE DE PETITE TAILLE BRG(STANDARD)