Motion
TS3-6217ZZC3/4M

NTN
TS3-6217ZZC3/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748579
N° MFRTS3-6217ZZC3/4M
Price$648.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6217ZZC3/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748579
N° MFRTS3-6217ZZC3/4M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$648.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.968 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    TS3-6217ZZC3/4M BILLE MOYENNE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TS3-6217ZZC3/4M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur de 28 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6217ZZC3/4M
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359209860
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 390 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359209860

Aperçu

Description du fabricant
TS3-6217ZZC3/4M BILLE MOYENNE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté