Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue3 pi
- Web Largeur1 po
- Poids1.97 lb
- Largeur1 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886618322
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture300 lb
- Classe de produits3Q
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886618322
- Capacité verticale 90300 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Un coussinet d’usure cousu sur un côté de la sangle de levage aide à éviter de couper l’élingue.
- Le cliquet se serre solidement.
- Extrémité libre de la sangle à cliquet cousue pour rester correctement filetée.
- Pieds verticaux cousus à la bande ventrale pour maintenir la bonne position.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire