Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieSZ
- Norme de filetageAppuyer pour connecter
Aperçu
Description du fabricant
SZ3160-5NLOZ-C6 SOUPAPE, CONNECTÉE
- Fluide : Air
- Plage de pression de fonctionnement : jusqu’à 0.7Mpa
- Surface effective de la vanne mm2 (facteur Cv) :P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22)
- Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6, 5, 3DC
- Temps de réponse : minimum de 10
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité