Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Largeur de la bague intérieure20.4 mm
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Largeur0.8031 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description204-2RS-1116HXNR BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 204-2RS-1116HXNR est un roulement à billes à gorge profonde/radiale hexagonal de 0.6875 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.8031 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant204-2RS-1116HXNR
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression