Motion
25FS-101
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 5200 psi, 1/4 po taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06752432
N° MFR25FS-101
Prix16.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 5200 psi, 1/4 po taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06752432
N° MFR25FS-101
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
Prix16.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.128 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    5200 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
25FS-101 VANNE