Motion
1216-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1216-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06752592
N° MFR1216-TVH-C3
Prix515.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1216-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06752592
N° MFR1216-TVH-C3
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
Votre prix515.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1216-TVH-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignable est doté d’un alésage droit de 80 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 140 mm et d’une largeur de 26 mm pour une performance fiable.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1216-TVH-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801184113
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16800 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801184113

Aperçu

Description du fabricant
1216-TVH-C3