Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0010 po
- Longueur de la jambe3-1/4 po
Details
- Précision0.0015 po
- Type de point de contactBalle/Ball
- MatérielAlliage d’aluminium, alliage de cuivre, acier
- Mesure maximale3.2500 po
- Mesure minimale2.2500 po
Aperçu
Description du fabricant
12-406-5 2.250 À 3.250 (SPI) INTERNE