Motion
67947226
Jauge à étrier à cadran intérieur de 0.2 à 0.6 po – Gradation de 0.0002 po, précision de 0.0008 po, longueur de jambe de 1.37 po, rainure de 0.09 po de profondeur x 0.032 po de largeur, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI06754159
N° MFR67947226
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge à étrier à cadran intérieur de 0.2 à 0.6 po – Gradation de 0.0002 po, précision de 0.0008 po, longueur de jambe de 1.37 po, rainure de 0.09 po de profondeur x 0.032 po de largeur, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI06754159
N° MFR67947226
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0002 po
  • Largeur de rainure
    0.0320 po
  • Longueur de la jambe
    1.3700 po
  • Diamètre de la buse
    0.0240 po

Détails

  • Précision
    0.0008 po
  • Type de point de contact
    Balle/Ball
  • Profondeur de la rainure
    0.0900 po
  • Matériel
    Acier, acier inoxydable, plastique, caoutchouc, carbure, laiton
  • Mesure maximale
    0.6000 po
  • Mesure minimale
    0.2000 po

Aperçu

Description du fabricant
15-509-3 0.20-.60" CADRAN SPI DE BALLE