Motion
67947200
Jauge à étrier à cadran intérieur 40 à 60mm - Gradation 0.01mm , précision 0.03mm , longueur de 85mm pieds, rainure 8.3mm de profondeur x 1.2mm de largeur, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI06754169
N° MFR67947200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge à étrier à cadran intérieur 40 à 60mm - Gradation 0.01mm , précision 0.03mm , longueur de 85mm pieds, rainure 8.3mm de profondeur x 1.2mm de largeur, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI06754169
N° MFR67947200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm
  • Largeur de rainure
    1.20 mm
  • Longueur de la jambe
    85.00 mm
  • Diamètre de la buse
    1.00 mm

Détails

  • Précision
    0.0300 mm
  • Type de point de contact
    Balle/Ball
  • Profondeur de la rainure
    8.30 mm
  • Matériel
    Acier, acier inoxydable, plastique, caoutchouc, carbure, laiton
  • Mesure maximale
    60.00 mm
  • Mesure minimale
    40.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
15-522-6 40-60MM SPI À BALLE DANS CADRAN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif