Motion
15-523-4
Mesure maximale de 0.4 po, graduation de 0.0002 po, cadran extérieur, calibre d’étrier 1.37 po, longueur de jambe, précision de 0.0008 po
N° D’ARTICLE MI06754170
N° MFR15-523-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mesure maximale de 0.4 po, graduation de 0.0002 po, cadran extérieur, calibre d’étrier 1.37 po, longueur de jambe, précision de 0.0008 po
N° D’ARTICLE MI06754170
N° MFR15-523-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0002 po
  • Largeur de rainure
    0.1600 po
  • Longueur de la jambe
    1.3700 po

Détails

  • Précision
    0.0008 po
  • Type de point de contact
    Balle/Ball
  • Profondeur de la rainure
    0.7500 po
  • Mesure maximale
    0.4000 po
  • Mesure minimale
    0.0000 po, 0 po

Aperçu

Description du fabricant
15-523-4 0-.40X.75" CADRAN EXT. SPI BALL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif