Motion
15-528-3
Mesure maximale 10mm , graduation 0.01mm , cadran extérieur, calibre étrier 35mm longueur de jambe, précision 0.02mm
N° D’ARTICLE MI06754175
N° MFR15-528-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mesure maximale 10mm , graduation 0.01mm , cadran extérieur, calibre étrier 35mm longueur de jambe, précision 0.02mm
N° D’ARTICLE MI06754175
N° MFR15-528-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0050 mm
  • Largeur de rainure
    0.40 mm
  • Longueur de la jambe
    35.00 mm

Détails

  • Précision
    0.02 mm
  • Type de point de contact
    Balle/Ball
  • Profondeur de la rainure
    18.60 mm
  • Mesure maximale
    10.00 mm
  • Mesure minimale
    0.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
CADRAN SPI EXT 15-528-3 0-10MM À BILLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif