1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
Swiss Precision Instrument Inc
78385978
Jauge de fiches et goupilles Diam classe ZZ Plus de 0.412 po; acier, tolérance de 0.000200 po
N° D’ARTICLE MI
06757718
N° MFR
78385978
Prix
5.82 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Swiss Precision Instrument Inc 78385978
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Swiss Precision Instrument Inc
78385978
Jauge de fiches et goupilles Diam classe ZZ Plus de 0.412 po; acier, tolérance de 0.000200 po
N° D’ARTICLE MI
06757718
N° MFR
78385978
Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Obtenir la date d’arrivée estimée
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
5.82 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Diamètre de la mesure
0.4120 po
Détails
Matériel
Acier
Tolérance
0.000200 po
Aperçu
Description du fabricant
29-412-4 .412" FICHE SPI DE CLASSE PLUS ZZ
Vous pourriez également aimer
CR SEALS (SKF)
95X115X12 HMS5 V
Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 95 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI
08484186
En stock
Commande d’usine
95.11 $
chacun
Ajouter au panier
RULAND MANUFACTURING CO
CL-34-A
Ruland CL-34-A - Collier d’arbre, monobloc, alésage 2.1250 po, diamètre extérieur 3 1/4 po, largeur 0.750 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI
00242761
En stock
Commande d’usine
88.09 $
chacun
Ajouter au panier
GARLOCK KLOZURE
24600-1182
Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 2.000 po, diamètre extérieur 3.375 po, largeur totale 0.375 po, modèle 26 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI
02672827
En stock
Commande d’usine
44.83 $
chacun
Ajouter au panier
DICHTOMATIK
18.9X30X5TC-BX
TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - diamètre d'arbre de 18.9 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 5 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI
07092676
En stock
Commande d’usine
4.46 $
chacun
Ajouter au panier
Swiss Precision Instrument Inc
56241243
Jauge à fiches et broches Diam Class ZZ Plus de 0.769 po; fini oxyde noir, tolérance de 0.000200 po
N° D’ARTICLE MI
06757085
En stock
En stock
29.04 $
chacun
Ajouter au panier
LOVEJOY INC
8JE SLEEVE
Manchon de couplage - 8, JE, construction solide en une pièce, matériau EPDM, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI
00513419
En stock
En stock
87.60 $
chacun
Ajouter au panier
Made in USA
2296804
02296804 02296804 8MM STR SHK STR FL É.-U.
N° D’ARTICLE MI
11673085
En stock
En stock
62.93 $
chacun
Ajouter au panier
SHUSTER CORP
NAF206-20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI
06156511
En stock
Commande d’usine
46.33 $
chacun
Ajouter au panier
OPTIBELT CORPORATION
A73
Courroie en V V classique - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 75 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI
04633937
En stock
En stock
20.07 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
J X 4-KW BUSHING
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, 4.0000 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI
00218497
En stock
En stock
343.26 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté