Spécifications
Dimensions
- Profondeur3 po
- Hauteur3 po
- Taille du trou1/4-20 po
- Carré par pouce0.0005 po
- Largeur3 po
Détails
- Précision0.0005 po
- Revêtement de finitionMise à la terre de précision
- MatérielAcier
- Nombre de trous24
- Conception de la plaqueExtrémité ouverte
- Style de plaquePas à pas
- Surface de la plaqueTrous usinés
Aperçu
Description du fabricant
63-372-7 3X3X3/.0005"ANGLE D’EXACTITUDE
- Les plaques rectifiées de précision sont utilisées pour la disposition à tolérance serrée et la configuration d’inspection. L’acier est un matériau durable utilisé pour les applications générales. Les plaques d’angle étagées sont utilisées pour vérifier et inspecter la planéité, l’équerrage et les parallèles. Les étapes de la plaque permettent de fixer et de détacher les pièces pendant qu’elles sont dans le luminaire. Ils ont également des trous qui facilitent le serrage et la fixation.