Motion
RACH-302

ENERPAC
RACH-302

Cylindre à plongeon creux - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 30 tonnes, course de 1.970 po, rétractable de 8.200 po, allongé de 10.170 po
N° D’ARTICLE MI06759369
N° MFRRACH-302
Price$4,835.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
RACH-302

Cylindre à plongeon creux - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 30 tonnes, course de 1.970 po, rétractable de 8.200 po, allongé de 10.170 po
N° D’ARTICLE MI06759369
N° MFRRACH-302
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
Votre prix4,835.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.140 po
  • Taille de l’alésage
    3.740 po
  • Hauteur étendue
    10.170 po
  • Diamètre extérieur
    5.120 po
  • Piston Rod Diameter  
    2.760 po
  • Hauteur rétractée
    8.200 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.970 po
  • Poids
    17.60 lb

Details

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    30 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Aluminium
  • Zone effective
    7.920 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    15.590 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.400 po
  • Série / Type
    Série RACH
  • tonnes à 10000 psi
    39.60 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE RACH-302
  • Piston creux pour les forces de traction et de poussée
  • Les roulements en composite augmentent la durée de vie du cylindre et la résistance à la charge latérale
  • La finition à revêtement dur sur toutes les surfaces résiste aux dommages et prolonge la durée de vie du cylindre
  • Le tube central flottant augmente la durée de vie du joint
  • Plaque de base et étrier en acier pour une protection contre les dommages causés par la charge
  • L’anneau de butée intégral empêche le surcourse du piston et est capable de supporter la pleine capacité du cylindre
  • Ressort de rappel haute résistance pour une rétraction rapide du cylindre
  • Raccord CR-400, capuchon antipoussière et poignée
  • Conforme aux normes ASME B-30.1 et ISO 10100

Les clients ont également acheté