Motion
16006-A-C3 S

FAG (SCHAEFFLER)
16006-A-C3 S

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06759383
N° MFR16006-A-C3 S
Prix60.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
16006-A-C3 S

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06759383
N° MFR16006-A-C3 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16006-A-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16006-A-C3 S est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16006-A-C3 S
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802334685
  • Rpm max.
    18900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802334685

Aperçu

Description du fabricant
16006-A-C3