Motion
980.539E
Moteur électrique sous- Fractionnel CC - Aimant permanent, brossé, 1/15 hp, 90 V, 3500 tr/min, TENV, cadre 25
N° D’ARTICLE MI06759764
N° MFR980.539E
Prix507.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique sous- Fractionnel CC - Aimant permanent, brossé, 1/15 hp, 90 V, 3500 tr/min, TENV, cadre 25
N° D’ARTICLE MI06759764
N° MFR980.539E
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
Prix507.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    608-S
  • Taille du cadre
    25None
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.36 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    25
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    608-S
  • Dimension C de la longueur totale
    5.58 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.3120 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    71.8
  • Type de boîtier
    TENV
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.70 A
  • Type de cadre
    25
  • Efficacité de la pleine charge
    71.80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720090534
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/15 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.07 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720090534
  • Tension
    90 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1110015.00,1/15HP,25CS,3600RPM,
  • Conception compacte et peu encombrante.
  • L’accès externe aux brosses permet un remplacement facile pour une durée de vie prolongée du moteur.
  • Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
  • La rotation réversible permet une plus grande flexibilité dans l’application.
  • Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de sous-fraction.