Motion
S3922
Dispositif de verrouillage et d’étiquetage à bride aveugle - Petit, diamètre de tuyau : 1/2 po - 3 po
N° D’ARTICLE MI06759984
N° MFRS3922
Prix80.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de verrouillage et d’étiquetage à bride aveugle - Petit, diamètre de tuyau : 1/2 po - 3 po
N° D’ARTICLE MI06759984
N° MFRS3922
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
Votre prix80.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de largeur de bride
    1-1/2 po à 5-5/8 po
  • Diamètre de l’écrou
    3/4 po à 1-1/8 po
  • Plage de diamètres de tuyau
    1/2 po à 3 po
  • Taille
    Petit
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    071649274374
  • CUP_NON
    71649274374

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF LOTO S3922 À PETITE BRIDE AVEUGLE
  • Le dispositif dissimule complètement les boulons de bride empêchant l’accès au store jusqu’à ce que tout le travail soit terminé
  • Le dispositif réglable offre un ajustement serré, s’adaptant à plusieurs applications de tuyaux à bride
  • Recommandé pour une utilisation avec un écrou de 3/4in à 1-1/8in (19mm à 28.7mm) de diamètre
  • Quatre trous de verrouillage permettent à plusieurs travailleurs de verrouiller le dispositif à la fois
  • Construction durable en aluminium et en acier trempé résistant aux conditions intérieures et extérieures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif