Motion
S3923
Dispositif de verrouillage et d’étiquetage à bride aveugle - Moyen, diamètre de tuyau : 3-1/2 po - 12 po
N° D’ARTICLE MI06759985
N° MFRS3923
Prix91.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de verrouillage et d’étiquetage à bride aveugle - Moyen, diamètre de tuyau : 3-1/2 po - 12 po
N° D’ARTICLE MI06759985
N° MFRS3923
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
Prix91.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de largeur de bride
    3-3/4 po à 10-3/4 po
  • Diamètre de l’écrou
    1 po - 1-7/8 po
  • Plage de diamètres de tuyau
    3-1/2 po à 12 po
  • Taille
    Moyen
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    071649274381
  • CUP_NON
    71649274381

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF LOTO À BRIDE MOYENNE AVEUGLE S3923
  • Le dispositif dissimule complètement les boulons de bride empêchant l’accès au store jusqu’à ce que tout le travail soit terminé
  • Le dispositif réglable offre un ajustement serré, s’adaptant à plusieurs applications de tuyaux à bride
  • Recommandé pour une utilisation avec un écrou de 3/4in à 1-1/8in (19mm à 28.7mm) de diamètre
  • Quatre trous de verrouillage permettent à plusieurs travailleurs de verrouiller le dispositif à la fois
  • Construction durable en aluminium et en acier trempé résistant aux conditions intérieures et extérieures