Motion
S3924
Dispositif de verrouillage et d’étiquetage à bride aveugle - Grand, diamètre de tuyau : 14 po - 24 po
N° D’ARTICLE MI06759986
N° MFRS3924
Prix136.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de verrouillage et d’étiquetage à bride aveugle - Grand, diamètre de tuyau : 14 po - 24 po
N° D’ARTICLE MI06759986
N° MFRS3924
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
Votre prix136.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de largeur de bride
    7-3/4 po à 17-7/8 po
  • Diamètre de l’écrou
    2 po à 2-3/4 po
  • Plage de diamètres de tuyau
    14 po à 24 po
  • Taille
    Grand
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    071649274398
  • CUP_NON
    071649274398

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF LOTO S3924 À BRIDE À GRAND STORE
  • Le dispositif dissimule complètement les boulons de bride empêchant l’accès au store jusqu’à ce que tout le travail soit terminé
  • Le dispositif réglable offre un ajustement serré, s’adaptant à plusieurs applications de tuyaux à bride
  • Recommandé pour une utilisation avec un écrou de 3/4in à 1-1/8in (19mm à 28.7mm) de diamètre
  • Quatre trous de verrouillage permettent à plusieurs travailleurs de verrouiller le dispositif à la fois
  • Construction durable en aluminium et en acier trempé résistant aux conditions intérieures et extérieures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif