Motion
SMLE14
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760625
N° MFRSMLE14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760625
N° MFRSMLE14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    1.3390 po
  • Largeur de la tête
    0.531 po
  • Hauteur totale
    3.0310 po
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x2
  • Taille du filetage
    M14x2
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    13.5 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    745795050624
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    5868 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    745795050624

Aperçu

Description du fabricant
SMLE14 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté