Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.125 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Hauteur totale3.2500 po
- Taille du filetage de la tige.6250-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.41 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeAéronef de précision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400201104
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale8050 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400201104
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure