Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.5 po
- Alésage Diamètre22 mm
- Diamètre de la tête1.9690 po
- Largeur de la tête0.787 po
- Hauteur totale4.2910 po
- Taille du filetage de la tigeM22 x1.5
- Taille du filetageM22x1.5
- Poids0.93 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du boîtier20 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant745795050686
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale11937 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON745795050686
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure