Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.515 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Hauteur totale1.6870 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400171889
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale2700 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400171889
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure