Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.718 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- Hauteur totale2.1250 po
- Taille du filetage de la tige.3750-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeAéronef de précision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400194802
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale4450 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400194802
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure