Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3750 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Diamètre de la tête2.0250 po
- Largeur de la tête0.7650 po
- Angle de désalignement7 o
- Hauteur totale4.3875 po
- Taille du filetage de la tige7/8-14
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.96 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradeMilitaire
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400202170
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale34500 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAutolubrifiant série MEL
- Normes respectéesASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3A
- CUP_NON637400202170
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure