Motion
SFLE8
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760785
N° MFRSFLE8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760785
N° MFRSFLE8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    0.8660 po
  • Largeur de la tête
    0.354 po
  • Hauteur totale
    58 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x1.25
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400280970
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    2585.3 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400280970

Aperçu

Description du fabricant
SFLE8 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté