Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2 po
- Alésage Diamètre1.1800 po
- Diamètre de la tête2.5980 po
- Largeur de la tête0.984 po
- Hauteur totale5.6300 po
- Taille du filetage de la tigeM30 x2
- Taille du filetageM30x2
- Poids2.16 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- Matériau du boîtier25 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant745795050587
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale20053 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON745795050587
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure