Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.437 po
- Alésage Diamètre0.2000 po
- Diamètre de la tête0.6300 po
- Largeur de la tête0.236 po
- Hauteur totale1.6140 po
- Taille du filetage de la tigeM5 x0.8
- Taille du filetageM5x0.8
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du boîtier6 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant745795050761
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale1214 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON745795050761
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure