Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.718 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- Hauteur totale2.4380 po
- Taille du filetage de la tige.4375-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.13 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Matériau du boîtier10 mm
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400243654
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale11160 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400243654
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure