Motion
FTL6
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760821
N° MFRFTL6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760821
N° MFRFTL6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.687 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0250 po
  • Largeur de la tête
    0.416 po
  • Hauteur totale
    2.3250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3750-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.161 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Militaire
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400183066
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    8550 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    637400183066

Aperçu

Description du fabricant
FTL6 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté