Motion
SME4
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760845
N° MFRSME4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760845
N° MFRSME4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1600 po
  • Diamètre de la tête
    0.5510 po
  • Largeur de la tête
    0.207 po
  • Hauteur totale
    1.4570 po
  • Taille du filetage de la tige
    M4 x0.7
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    5.25 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408664
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    922 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408664

Aperçu

Description du fabricant
SME4 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté