Motion
SME6
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760847
N° MFRSME6
Prix249.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760847
N° MFRSME6
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
Prix249.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2400 po
  • Diamètre de la tête
    0.7090 po
  • Largeur de la tête
    0.266 po
  • Hauteur totale
    1.7720 po
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x1
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    6.75 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400281199
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    1574 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400281199

Aperçu

Description du fabricant
SME6 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon