Motion
FT4
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760858
N° MFRFT4
Prix398.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06760858
N° MFRFT4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix398.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.531 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8060 po
  • Largeur de la tête
    0.337 po
  • Hauteur totale
    1.8720 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3125-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.084 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Militaire
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400183172
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    4860 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    637400183172

Aperçu

Description du fabricant
FT4 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté