Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.012 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Conception de diamètre extérieurBride
- Global Largeur0.2500 po
- Poids0.023 lb
Détails
- Détails supplémentaires3002FDCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.6875 po, largeur de 0.2500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Description3002FDCTNTG18 BRG
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la face extérieure, ce qui permet un certain contact avec la face intérieure. • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 3002FDCTNTG18 est un roulement à billes de précision à alésage à bride de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur de 0.2500 po, une conception droite, doublement scellé.
- Numéro de catalogue du fabricant3002FDCTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637401469114
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurBride
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale255 lbf
- Capacité de charge statique radiale170 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637401469114
Aperçu
- Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
- Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
- Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui fait un certain contact avec la cage intérieure.
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.