Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0720 po
- Largeur de la bague intérieure1.015 po
- Extérieur Diamètre1.8500 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur1.0150 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.22 lb
Détails
- Détails supplémentaires82121TNMJ00 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux radiaux agricoles - Alésage de 1.072 po, diamètre extérieur de 1.854 po, largeur de 1.015 po
- ApplicationSupport de tige de barre de dents de la presse à foin
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Description82121TNMJ00 BRG
- Revêtement de finitionAcier
- Description longueCe roulement à billes radial agricole est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.0720 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.8500 po et une largeur globale de 1.0150 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricant82121TNMJ00
- Numéro CUP du fabricant637400293017
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1320 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementSpécial
- CUP_NON637400293017
Aperçu
- Roulement à billes à usage spécial conçu avec des trous de 2 11/16 po diam. espacés de 180 degrés
- Anneau intérieur allongé
- Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 3 dosée