Motion
8435VBF00
Combinaison de palier radial et de butée non mise à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.3720 po, DI 1.0470 po, largeur 0.3850 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760915
N° MFR8435VBF00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de palier radial et de butée non mise à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.3720 po, DI 1.0470 po, largeur 0.3850 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760915
N° MFR8435VBF00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3720 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.39 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0470 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Global Largeur  
    0.3850 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.076 lb

Détails

  • Application
    Fermoirs de porte mécaniques
  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    8435VBF00 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 8435VBF00 est un roulement radial et de butée combiné non meulé de 0.372 po avec un diamètre extérieur de 1.047 po, une largeur de 0.385 po, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8435VBF00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400452537
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Combinaison de roulement radial et de butée
  • CUP_NON
    637400452537

Aperçu

Description du fabricant
8435VBF00 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon