Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Largeur de la bague intérieure0.531 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4690 po
- Extérieur Diamètre4.2500 po
- Global Largeur0.5310 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.69 lb
Détails
- Détails supplémentairesKP48BSFS428 - Roulement de cellule RBC - Série KP BS - Alésage de 3 po, diamètre extérieur de 4.25 po, largeur de 0.531 po
- ApplicationCommande de la cellule
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureDouble scellement
- Revêtement de finitionCadmium
- Dégagement interneC0
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400552213
- Rpm max.500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale27500 lbf
- Capacité de charge statique radiale27500 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesSAE-AS27648
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON637400552213
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure