Motion
MKP21BFS464

RBC BEARINGS INC
MKP21BFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.3125 po de diamètre intérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760997
N° MFRMKP21BFS464
Prix441.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKP21BFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.3125 po de diamètre intérieur, 2.0625 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760997
N° MFRMKP21BFS464
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
Prix441.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.437 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0625 po
  • Global Largeur  
    0.4370 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKP21BFS464 - Roulement de cellule RBC - MKP série B - Alésage de 1.3125 po, diamètre extérieur de 2.0625 po, largeur de 0.437 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400552947
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9840 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27642
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400552947

Aperçu

Description du fabricant
MKP21BFS464 BRG