Motion
DSRP8FS464
Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.5000 po DI, 1.6875 po DE, 1.0000 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI06761009
N° MFRDSRP8FS464
Prix1,708.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.5000 po DI, 1.6875 po DE, 1.0000 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI06761009
N° MFRDSRP8FS464
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
Prix1,708.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8120 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6875 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    « Pas de cage »
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400568443
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12500 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • CUP_NON
    637400568443

Aperçu

Description du fabricant
DSRP8FS464 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon